Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1 nehrdz. oceľ, 18-8, bez povr. úpravy
Obj. č. 7003337075
EAN 4052712369919
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, nehr. oceľ, 18-8, bez povrchovej úpravy
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2. Mechanické vlastnosti sú založené na norme ASTM F593
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3/8 in |
Dĺžka (l1) | 3/4 in |
Druh závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0,243 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS9/16 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Veľkosť kľúča | 9/16 inch |
Dĺžka závitu (lg) | 3/4 in |
Normy | ASME B18.2.1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!