Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, GR5, oceľ, bez povr. úpravy, UNC
Obj. č. 7001350175
EAN 4050642797789
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, oceľ, bez povrchovej úpravy, trieda 5, UNC (štandardný závit)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1/2 in |
Dĺžka (l1) | 1-3/4 in |
Druh závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0,323 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/4 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Veľkosť kľúča | 3/4 palca |
Dĺžka závitu (lg) | 1-1/4 in |
Normy | ASME B18.2.1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!