Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, GR5, oceľ, bez povr. úpravy, UNC
Obj. č. 7001316850
EAN 4052703958528
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, oceľ, bez povrchovej úpravy, trieda 5, UNC (štandardný závit)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 1 in  | 
Dĺžka (l1)  | 8-1/2 in  | 
Druh závitu  | UNC  | 
Výška hlavy (k1)  | 0,627 in  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS1 1/2  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | GR5  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Veľkosť kľúča  | 11/2“  | 
Normy  | ASME B18.2.1  |