Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, GR5, oceľ, bez povr. úpravy, UNC

Obj. č. 7001338100

EAN 4052712322914

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001338100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, oceľ, bez povrchovej úpravy, trieda 5, UNC (štandardný závit)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3/8 in

Dĺžka (l1)

1 in

Druh závitu

UNF

Výška hlavy (k1)

0,243 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS9/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Veľkosť kľúča

9/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

1 in

Normy

ASME B18.2.1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky