Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, GR5, oceľ, bez povr. úpravy, UNC

Obj. č. 7001338300

EAN 

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001338300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, oceľ, bez povrchovej úpravy, trieda 5, UNC (štandardný závit)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3/8 in

Dĺžka (l1)

3 in

Druh závitu

UNF

Výška hlavy (k1)

0,243 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS9/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Veľkosť kľúča

9/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

1 in

Normy

ASME B18.2.1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie