Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, GR5, oceľ, bez povr. úpravy, UNC

Obj. č. 7001387400

EAN 4050642764057

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001387400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, oceľ, bez povrchovej úpravy, trieda 5, UNC (štandardný závit)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

7/8 in

Dĺžka (l1)

4 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,563 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS1 5/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Veľkosť kľúča

15/16“

Dĺžka závitu (lg)

2 in

Normy

ASME B18.2.1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky