Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, GR5, oceľ, bez povr. úpravy, UNC
SCR-HCS-GR5-(PL)-9/16-12X2 1/2

Obj. č. 7001356250

EAN 4050642764828

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001356250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 60 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, oceľ, bez povrchovej úpravy, trieda 5, UNC (štandardný závit)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

9/16 in

Dĺžka (l1)

2-1/2 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,371 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Veľkosť kľúča

13/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

1-3/8 in

Normy

ASME B18.2.1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky