Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNF

Obj. č. 7001015088

EAN 4052712438448

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001015088

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, triedy 5, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm



Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2A (pre externý závit)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1/4 in

Dĺžka (l1)

7/8 in

Druh závitu

UNF

Výška hlavy (k1)

0,156 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

7/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

3/4 in

Normy

ASME B18.2.1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica, imperiálna

NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-1/4_28

ASME B18.2.2, pozinkovaná oceľ triedy 5, modro pasivovaná, UNF (jemný závit)
x 25 ks