Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNF
Obj. č. 7001038350
EAN 4058794854657
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, triedy 5, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2A (pre externý závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3/8 in |
Dĺžka (l1) | 3-1/2 in |
Druh závitu | UNF |
Výška hlavy (k1) | 0,234 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS9/16 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Veľkosť kľúča | 9/16 inch |
Dĺžka závitu (lg) | 1 in |
Normy | ASME B18.2.1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!