Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNC

Obj. č. 7001031275

EAN 4058794853476

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001031275

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, oceľ GR5, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5/16 in

Dĺžka (l1)

2-3/4 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,203 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS1/2

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

1/2 palca

Dĺžka závitu (lg)

7/8 in

Normy

ASME B18.2.1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky