Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, žltá, UNC
Obj. č.
7001150750
EAN 4052703024735
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, žltá, pozinkovaná oceľ, trieda 5, UNC (štandardný závit)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 1/2 in |
Dĺžka (l1) | 7-1/2 in |
Druh závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0.323 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/4 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Veľkosť kľúča | 3/4 palca |