Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, žltá, UNC

Obj. č. 7001175900

EAN 4052703041022

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001175900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, žltá, pozinkovaná oceľ, trieda 5, UNC (štandardný závit)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3/4 in

Dĺžka (l1)

9 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,483 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS1 1/8

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Žlté pozinkovanie

Veľkosť kľúča

11/8“

Dĺžka závitu (lg)

2 in

Normy

ASME B18.2.1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie