Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, žltá, UNC

Obj. č. 7001162150

EAN 4050642768383

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001162150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, žltá, pozinkovaná oceľ, trieda 5, UNC (štandardný závit)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5/8 in

Dĺžka (l1)

1-1/2 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,403 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS15/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Žlté pozinkovanie

Veľkosť kľúča

15/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

1-1/2 in

Normy

ASME B18.2.1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky