Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, oceľ GR8, pozinkovaná, UNC

Obj. č. 7002050100
EAN 4055375674000

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7002050100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, galvanizovaná oceľ, trieda 8, modrá pasivovaná (A2K), UNC (štandardný závit)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1/2 in

Dĺžka (l1)

1 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,323 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/4

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR8

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

3/4 palca

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie