Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, oceľ, GR8, bez povr. úpravy, UNC
Obj. č.
7002320950
EAN 4052703083626
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, oceľ, bez povrchovej úpravy, trieda 8, UNC (štandardný závit)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1-1/4 in |
Dĺžka (l1) | 9-1/2 in |
Druh závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0,813 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS1 7/8 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Veľkosť kľúča | 17/8“ |