Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNC
SKR 6HR GR5 A2K 1/2_13X5
Obj. č. 7001050500
EAN 4057709276775
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, oceľ GR5, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 1/2 in | 
| Dĺžka (l1) | 5 in | 
| Druh závitu | UNC | 
| Výška hlavy (k1) | 0,312 in | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/4 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | GR5 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Veľkosť kľúča | 3/4 palca | 
| Dĺžka závitu (lg) | 1-1/4 in | 
| Normy | ASME B18.2.1 |