Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNC
SKR 6HR GR5 A2K 1/4_20X1/2

Obj. č. 7001014050

EAN 4057709276812

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001014050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, oceľ GR5, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1/4 in

Dĺžka (l1)

1/2 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,156 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

7/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

1/2 in

Normy

ASME B18.2.1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica, imperiálna

NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-1/4_20

ASME B18.2.2, galvanizovaná oceľ, trieda 5, modrá, pasivovaná, UNC (štandardný závit)
x 1000 ks