Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNC
SKR 6HR GR5 A2K 1/4_20X5/8
Obj. č. 7001014062
EAN 4057709278915
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, oceľ GR5, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1/4 in |
Dĺžka (l1) | 5/8 in |
Druh závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0,156 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7/16 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Veľkosť kľúča | 7/16 inch |
Dĺžka závitu (lg) | 5/8 in |
Normy | ASME B18.2.1 |