Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNC
SKR 6HR GR5 A2K 3/4_10X4
Obj. č.
7001075400
EAN 4057709279417
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, galvanizovaná oceľ, trieda 5, modrá pasivovaná (A2K), UNC (štandard závit)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 3/4 in |
Dĺžka (l1) | 4 in |
Druh závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0.468 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | 11/8“ |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | pozinkované |
Veľkosť kľúča | 11/8“ |