Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNF
SKR 6HR GR5 A2K 5/8_18X2 1/2

Obj. č. 7001063250

EAN 4057709275006

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 7001063250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, triedy 5, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm



Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2A (pre externý závit)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5/8 in

Dĺžka (l1)

2-1/2 in

Druh závitu

UNF

Výška hlavy (k1)

0,390 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS15/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

15/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

1-1/2 in

Normy

ASME B18.2.1

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky