Skrutka so šesťhrannou hlavou
ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNC
SKR 6HR GR5 A2K 7/16_14X2 1/2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, oceľ GR5, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 7/16 in |
Dĺžka (l1) | 2-1/2 in |
Druh závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0,281 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS5/8 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Veľkosť kľúča | 5/8 inch |
Dĺžka závitu (lg) | 1-1/8 in |
Normy | ASME B18.2.1 |