Skrutka so šesťhrannou hlavou a driekom
ISO 4014, nehrdz. oceľ A4 80, bez pov. úpravy, 3.1
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A4-70 po nominálnu veľkosť M24 (vrátane) | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A4-50
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 80 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 26 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |