Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

EN 1665, oceľ 8.8, zinkové vločky, strieborná

Obj. č. 416248 20

EAN 4057709636609

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

Obj. č. 416248 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1665, oceľ, trieda pevnosti 8.8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL voči korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Bez korózie základného kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


  • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Upozornenie

Norma ISO EN 1665 nahrádza normu DIN 6921 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hláv sa zmenili | Priemer príruby zostáva nezmenený | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 sa zmenila | Pevnosť 12.9 bola odstránená | Jemný závit bol odstránený.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dc)

18 mm

Výška hlavy (k1)

8,1 mm

Normy

EN 1665

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

20 mm

Trieda výrobku

A

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-8

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica

MATICA 6HR ISO4032 8 VK13 ZFSHL M8

ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MAT 6HR STOP ISO7042 8 VK13 ZFSHL M8

ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

NUT-HEX-SLOK-ISO7040-8-(ZFSHL)-M8

Šesťhranná matica s prírubou

MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 8 ZFSHL M8

EN 1661, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
Plochá podložka bez skosenia

PODLOZKA ISO7089 200HV ZFSH D8

ISO 7089, oceľ, 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

WSH-LOK-S-ZFSH-D8,0

x 1000 ks
Pružná podložka

DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-8,4X18X2X2,6

DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500
x 1000 ks
Matica s poistným ozubením

NUT-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-8-(GE5A)-M8

Podobná ako DIN 6923, oceľ 8, Geomet 500
x 1000 ks
Plochá podložka – veľká

PODLOZKA ISO7093/1 200HV ZFSH 8

ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)