Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

DIN 6921 oceľ 10,9, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 412616 30
EAN 4047376470606

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

Obj. č. 412616 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6921, galvanizovaná oceľ 10,9, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma DIN 6921 bola zrušená a nahradená normou EN 1665. Niektoré prvky sú podobné (niektoré výšky hláv sú zmenené | Priemer príruby je nezmenený | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 | Vynechaná pevnosť 12,9 | Vynechaný jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dc)

14,2 mm

Výška hlavy (k1)

6,6 mm

Normy

DIN 6921

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie