Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou
DIN 6921, obyčajná oceľ 10.9
Obj. č. 412681270
EAN 4053478356038
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6921 bola zrušená a nahradená normou EN 1665. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (Niektoré výšky hláv sú zmenené | Priemer príruby je nezmenený | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 | Odstránená pevnosť 12.9 | Odstránený jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 | 
| Dĺžka (l1) | 70 mm | 
| Priemer hlavy (dc) | 26,6 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 11,5 mm | 
| Normy | DIN 6921 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 10,9 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1,75 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Priemer stopky | 12 mm | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm | 
| Trieda výrobku | A |