Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou
DIN 6921, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 4125010100
EAN 4052703188567
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6921 bola zrušená a nahradená normou EN 1665. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (Niektoré výšky hláv sú zmenené | Priemer príruby je nezmenený | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 | Odstránená pevnosť 12.9 | Odstránený jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Priemer hlavy (dc) | 22,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 9,2 mm |
Normy | DIN 6921 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS15 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 10 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 26 mm |
Trieda výrobku | A |
