Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

DIN 6921 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 412588 30

EAN 4047376604278

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

Obj. č. 412588 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6921, oceľ 8.8, bez povrch. úpravy
Upozornenie

Norma DIN 6921 bola zrušená a nahradená normou EN 1665. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (Niektoré výšky hláv sú zmenené | Priemer príruby je nezmenený | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 | Odstránená pevnosť 12.9 | Odstránený jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dc)

18 mm

Výška hlavy (k1)

8,1 mm

Normy

DIN 6921

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

0 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

22 mm

Trieda výrobku

A

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

NUT-RIPP-FLG-10-WS13-M8

Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy

MATICA 6 HRANNA ISO40328 VEL.KL.13 M8

x 1000 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-8

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka DIN 6796, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, na pripevnenie skrutkou

PODLOZKA PRUZNA DIN6796 D8,4

x 100 ks
Poistná podložka S pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA POIST S 13,0X8,4X0,70

Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia

PODLOZKA ISO7089 200HV 8

ISO 7089 oceľ, 200 HV, obyčajná
Obyčajné podložky - veľké ISO 7093-1 oceľ 200 HV, obyčajná

WSH-ISO7093/1-200HV-8

x 100 ks