Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou
EN 1665, oceľ 8,8, pozink., pasiv. v hrubej vrstve
Obj. č. 416256 55
EAN 4059609110326
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
 - Tepelná kapacita do 120 °C
 - Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
 
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M6  | 
Dĺžka (l1)  | 55 mm  | 
Priemer hlavy (dc)  | 14,2 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 6,6 mm  | 
Normy  | EN 1665  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava s prírubou  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS10  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Priemer stopky  | 6 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit)  | 18 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |