Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

EN 1665, oceľ 8,8, zinoknikel, čierna

Obj. č. 416265 10

EAN 4064155475300

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

Obj. č. 416265 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1665, oceľ 8,8, zinkovo-niklová úprava, čierna (ZNBHL)

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť voči korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ - 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO EN 1665 nahrádza normu DIN 6921 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hláv sa zmenili | Priemer príruby zostáva nezmenený | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 sa zmenila | Pevnosť 12.9 bola odstránená | Jemný závit bol odstránený.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dc)

11,8 mm

Výška hlavy (k1)

5,8 mm

Normy

EN 1665

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Priemer stopky

5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

10 mm

Trieda výrobku

A

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA POIST KLIN SF-(DPE)-5

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK8 ZNBHL M5

x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MA 6HR STOP ISO7042 8 VK8 ZNBHL M5

x 500 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

WSH-LOK-S-(ZFSH)-D5,0

x 1000 ks
Podložka, veľký vonkajší priemer

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-5

ISO 7093-1 oceľ 200 HV, zinok nikel, čierna (ZNBH)
x 2500 ks