Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou
EN 1665, oceľ 8,8, zinoknikel, čierna
Obj. č. 416268 65
EAN 4064155597590
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť voči korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M4 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ - 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO EN 1665 nahrádza normu DIN 6921 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hláv sa zmenili | Priemer príruby zostáva nezmenený | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 sa zmenila | Pevnosť 12.9 bola odstránená | Jemný závit bol odstránený.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 65 mm |
Priemer hlavy (dc) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,10 mm |
Normy | EN 1665 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 8 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 22 mm |
Trieda výrobku | A |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!