Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

EN 1665, oceľ 10,9, pozinkovaná
SKR 6HR EN1665 10.9 VK8 A2K M5X50

Obj. č. 010380550

EAN 4046777136579

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

Obj. č. 010380550

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1665, oceľ 10,9, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO EN 1665 nahrádza normu DIN 6921 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hláv sa zmenili | Priemer príruby zostáva nezmenený | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 sa zmenila | Pevnosť 12.9 bola odstránená | Jemný závit bol odstránený.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dc)

11,8 mm

Výška hlavy (k1)

5,8 mm

Normy

EN 1665

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

16 mm

Trieda výrobku

A

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Drážkované matice

NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M5

W-0273, oceľ 10, galvanizovaná
x 500 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR ISO4032 10 VK8 A2K M5

Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR EN1661 10 VK8 A2K M5

x 500 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA POIST KLIN SF-(DPE)-5

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA PRUZ DIN6796 MZN D5,3

Poistná podložka VS Pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

WSH-LOK-VS-(MZN)-9,0X5,3X0,9

x 1000 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

WSH-ISO7089-300HV-(A2K)-5

x 2000 ks