Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

EN 1665, oceľ 8,8, pozinkovaná
SKR 6HR EN1665 8.8 VK13 A2K M8X70

Obj. č. 010360870

EAN 4053479805702

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

Obj. č. 010360870

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1665, oceľ 8,8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO EN 1665 nahrádza normu DIN 6921 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hláv sa zmenili | Priemer príruby zostáva nezmenený | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 sa zmenila | Pevnosť 12.9 bola odstránená | Jemný závit bol odstránený.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

70 mm

Priemer hlavy (dc)

18 mm

Výška hlavy (k1)

8,1 mm

Normy

EN 1665

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

22 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie