Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

DIN 6921, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-6HR-SOS-DIN6921-A2/70-SW13-M8X45

Obj. č. 010100845
EAN 4038898744801

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou

Obj. č. 010100845

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6921, nehrdzavejúca oceľ A2-70, obyčajná
Upozornenie

Norma DIN 6921 bola zrušená a nahradená normou EN 1665. Niektoré prvky sú podobné (niektoré výšky hláv sú zmenené | Priemer príruby je nezmenený | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 | Vynechaná pevnosť 12,9 | Vynechaný jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dc)

18 mm

Výška hlavy (k1)

8,1 mm

Normy

DIN 6921

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

ŠESŤHRANNÉ sprírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

22 mm