Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou
DIN 6921, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA DIN6921 A2/70 WS10 M6X30
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6921 bola zrušená a nahradená normou EN 1665. Niektoré prvky sú podobné (niektoré výšky hláv sú zmenené | Priemer príruby je nezmenený | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 | Vynechaná pevnosť 12,9 | Vynechaný jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dc) | 14,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,6 mm |
Normy | DIN 6921 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | ŠESŤHRANNÉ sprírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 18 mm |
Trieda výrobku | A |