Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4014 oceľ 8,8, pozinkovaná
SKR 6HR ISO4014 8.8 VK18 A2K M12X260
Obj. č. 0053912260
EAN 4056807276083
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 260 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Doba trvania ochrany proti korózii | 48 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 49 mm |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!