Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4014 oceľ 8,8, pozinkovaná
SKRUTKA 6HR.DIN931-8.8SW24(A2K)M16X90
Obj. č. 005316 90
EAN 4024835737227
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 | 
| Dĺžka (l1) | 90 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 10 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 | 
| Normy | ISO 4014 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8,8 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Neúplný závit | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 38 mm | 
| Trieda výrobku | A | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |