Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4014 oceľ 8,8, pozinkovaná
SKRUTKA 6HR.DIN931-8.8SW41(A2K)M27X140

Obj. č. 005327 140

EAN 4045727732793

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 005327 140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M27

Dĺžka (l1)

140 mm

Výška hlavy (k1)

17 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

66 mm

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-HEX-ISO4032-8-WS41-(A2K)-M27

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-SLOK-DIN980-V-8-WS41-(A2K)-M27

x 25 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 6924, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-SLOK-DIN6924-8-WS41-(A2K)-M27

x 50 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-27

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
x 50 ks
Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

WSH-LOK-S-(MZN)-39,0X28,6X1,80

x 100 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 27

x 100 ks