Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná

ISO 4014, žiarovo galvanizovaná oceľ 8.8U

Obj. č. 415112 160

EAN 4050642287983

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 415112 160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vyrobená s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ (vôľa závitu) pred aplikáciou ochrany povrchu (DIN EN ISO 10684)

  • Skrutka je po žiarovom zinkovaní v súlade s normou ISO

  • Nepoužívajte s maticami s veľkým závitom. Môže to spôsobiť problémy so skrutkovaním a mať za následok zlyhanie spojenia
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

160 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8.8U

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

36 mm

Verzia

S driekom

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK18 TZN M12

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (hdg)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK18 TZN M12

Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D13,0

Trieda pevnosti 200 HV
x 200 ks
Plochá podložka so skosením

PODLOZKA-ISO7090-200HV-(HDG)-12

DIN EN ISO 7090, žiarovo galvanizovaná oceľ, trieda tvrdosti 200 HV
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK18 TZN M12

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (hdg)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK18 TZN M12

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-12

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D13,0

Trieda pevnosti 200 HV
x 200 ks
Ploché podložky S veľkým vonkajším priemerom

PODLOZKA ISO7093-1 200HV TZN 12

ISO 7093-1, oceľ, žiarovo galvanizovaná, 200 HV
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D12,0

x 500 ks