Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná
ISO 4014, žiarovo galvanizovaná oceľ 8.8U
Obj. č. 0059620150
EAN 4053478251715
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vyrobená s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ (vôľa závitu) pred aplikáciou ochrany povrchu (DIN EN ISO 10684)
- Skrutka je po žiarovom zinkovaní v súlade s normou ISO
- Nepoužívajte s maticami s veľkým závitom. Môže to spôsobiť problémy so skrutkovaním a mať za následok zlyhanie spojenia
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Výška hlavy (k1) | 13 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8.8U |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 52 mm |
Verzia | S driekom |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!