Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, odtláčacím hrotom a malým šesťhranom

DIN 564 oceľ 8.8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 411118 35

EAN 4047376468702

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, odtláčacím hrotom a malým šesťhranom

Obj. č. 411118 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 564, galvanizovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

35 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 564

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm