Skrutka so šesťhrannou hlavou, odtláčacím hrotom a malým šesťhranom
DIN 564 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy
Obj. č. 411181690
EAN 4050382540591
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 564, oceľ 8,8, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Výška hlavy (k1) | 11 mm |
Normy | DIN 564 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
