Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, odtláčacím hrotom a malým šesťhranom

DIN 564, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 41128 20

EAN 4054458374837

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, odtláčacím hrotom a malým šesťhranom

Obj. č. 41128 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 564, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

20 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 564

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie