Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Obj. č. 7001951100

EAN 4050642802933

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Obj. č. 7001951100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Menovitý priemer (d1)

1/2 in

Dĺžka (l1)

1 in

Druh závitu

UNF

Výška hlavy (k1)

0,323 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/4

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

3/4 palca

Dĺžka závitu (lg)

1 in

Normy

ASME B18.2.1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie