Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Obj. č. 7001937125

EAN 4050642768598

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Obj. č. 7001937125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks
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
Menovitý priemer (d1)

3/8 in

Dĺžka (l1)

1-1/4 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,243 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS9/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

9/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

1 in

Normy

ASME B18.2.1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie