Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Obj. č. 7001962175

EAN 4050642802728

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné

Obj. č. 7001962175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks
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
Menovitý priemer (d1)

5/8 in

Dĺžka (l1)

1-3/4 in

Druh závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,403 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS15/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča

15/16 inch

Dĺžka závitu (lg)

1-1/2 in

Normy

ASME B18.2.1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie