Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné
Skrutka so šesťhrannou hlavou, palec, ostatné
Obj. č. 7001962400
EAN 4050642802629
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 5/8 in |
Dĺžka (l1) | 4 in |
Druh závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0,403 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS15/16 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Veľkosť kľúča | 15/16 inch |
Dĺžka závitu (lg) | 1-1/2 in |
Normy | ASME B18.2.1 |