Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou
W-0273, oceľ 100, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0273908040
EAN 4038898802969
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer príruby (dc) | 18,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | WN 273 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 100 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer stopky | 8 mm |
Oblasť použitia | Konštrukcia úžitkového vozidla |
