Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Oceľ 100, zinkové vločky strieborné

Obj. č. 026331025

EAN 4046778321615

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Obj. č. 026331025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s ozubenou prírubou, oceľ, trieda pevnosti 100, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Štandardný metrický závit



Trieda pevnosti 100 (pribl. trieda pevnosti 10.9)



Povrch:


ZFSHL: vrstva lamelového pozinkovania s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia (koeficient trenia: 0,09 – 0,14)



Bez chrómu (VI):


V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel



Odolnosť voči korózii:


M4, M5 pribl. 240 h/≥ M6 pribl. 480 h/≥ M10 pribl. 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS



Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave v stave povrchovej úpravy, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.



Princíp fungovania poistných rebier:


Počas uťahovania sa protimateriál „roluje“ v oblasti kontaktného povrchu skrutky pomocou poistných rebier. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer príruby (dc)

21 mm

Výška hlavy (k1)

8,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS15

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

100

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

Závit až takmer k hlave

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

Konštrukcia úžitkového vozidla

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice

MATICA PRIRIBA/ZUB 10 VK15 (ZFSHL) M10

Matica s ozubenou prírubou, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie