Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou
Oceľ 10.9, zinkovo-niklová úprava
SKR-HEX-FLG-10.9-WS17-(P3E)-M12X1,5X75
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka s ozubenou prírubou a jemným závitom (od M12)
Princíp fungovania poistných rebier:
Počas uťahovania poistné rebrá rolujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu skrutky. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.
Bez chrómu (VI)
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
Odolnosť voči korózii
Pribl. 720 hod. bez korózie podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave „v stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Nevyhnutné manipulačné a montážne procesy môžu tieto hodnoty znížiť. Aplikovanie hodnôt odolnosti voči korózii vyplývajúcich zo skúšky soľnou hmlou na reálne montážne a prevádzkové podmienky nie je vo väčšine prípadov možné. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M12 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 75 mm |
Priemer hlavy (dc) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | WN 263 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Zinok-nikel |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar závitu | Jemný závit |
Verzia | S driekom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Tvar hlavy | ŠESŤHRANNÉ sprírubou |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Otočný poistný kryt |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Oblasť použitia | Konštrukcia úžitkového vozidla |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!