Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Oceľ 10.9, zinkovo-niklová úprava
SKR-HEX-FLG-10.9-WS22-(P3E)-M16X1,5X55

Obj. č. 026321655
EAN 4046778349633

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Obj. č. 026321655

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rámová skrutka so zinkovo-niklovou povrchovou úpravou pre úžitkové vozidlá, priehľadne pasivovaná (P3E), s tesnením. Trieda pevnosti 10.9. Od M12 s jemným závitom

Skrutka s ozubenou prírubou a jemným závitom (od M12)



Princíp fungovania poistných rebier:


Počas uťahovania poistné rebrá rolujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu skrutky. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.



Bez chrómu (VI)


V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel



Odolnosť voči korózii


Pribl. 720 hod. bez korózie podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS



Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave „v stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Nevyhnutné manipulačné a montážne procesy môžu tieto hodnoty znížiť. Aplikovanie hodnôt odolnosti voči korózii vyplývajúcich zo skúšky soľnou hmlou na reálne montážne a prevádzkové podmienky nie je vo väčšine prípadov možné. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M16 x 1,5

Dĺžka (l1)

55 mm

Priemer hlavy (dc)

31 mm

Výška hlavy (k1)

14 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

WN 263

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Zinok-nikel

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar závitu

Jemný závit

Verzia

S driekom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Tvar hlavy

ŠESŤHRANNÉ sprírubou

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Otočný poistný kryt

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

38 mm

Oblasť použitia

Konštrukcia úžitkového vozidla

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice

MATICA 6HR.OZUB. PODL.-10-WS22-(P3E)-M16

Matica pre rámovú skrutku, zinkovo-niklová povrchová úprava, priehľadná pasivácia s tesniacou hmotou. Od M12 s jemným závitom
x 50 ks